TURCK BANNER SRL - TUK3027373 SMA30SELQDB - 3027373
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 150000 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Packung
1 ST
EAN
2000007081215
Artikelnummer
TUK3027373
Herstellernummer
3027373
Hersteller
TUK
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
150000 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
114.6 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


