TURCK BANNER SRL - TUK3027298 SM2A30PRLQD - 3027298
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 150000 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Packung
1 ST
EAN
2000007081208
Artikelnummer
TUK3027298
Herstellernummer
3027298
Hersteller
TUK
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
150000 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
114.6 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsart:
AC
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X


