Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3027296 SM2A30SRLNCQD - 3027296

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 150000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Vorausfallmeldung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081192

Artikelnummer

TUK3027296

Herstellernummer

3027296

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

150000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Vorausfallmeldung:

ja

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

114.6 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Reaktionszeit:

10 ms

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Serie SM30: Ricevitore - Frequenza A Acciaio inossidabile; Portata: 150 m; Ingresso: 24-240 V CA; Uscita: SPST a stato solido - Funzionamento in assenza di luce; Mini QD integrale a 3 pin