Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026990 SM312FVQD - 3026990

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026990 SM312FVQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusebauform - Quader

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081178

Artikelnummer

TUK3026990

Herstellernummer

3026990

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

MINI-BEAM: Fibra ottica in vetro rosso visibile da 650 nm; Gamma: dipende dalla fibra; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 4 pin