Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026892 fotoelettrico SM312 Diffuso 130mm NPN&PNP M12 - 3026892

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026892 fotoelettrico SM312 Diffuso 130mm NPN&PNP M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...130 mm

  • Max. Schaltabstand - 130 mm

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488268923

Artikelnummer

TUK3026892

Herstellernummer

3026892

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...130 mm

Max. Schaltabstand:

130 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12.1 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

72.1 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

1 ms

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

SM312WQD: MINI-BEAM, Diffuso divergente, Portata, 130 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, QD integrale M12 a 4 pin