TURCK BANNER SRL - TUK3026845 SM2A312LVQD - 3026845
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 5000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V
Packung
1 ST
EAN
2000007081123
Artikelnummer
TUK3026845
Herstellernummer
3026845
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart:
AC
Gehäusebauform:
Quader
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Vorausfallmeldung:
ja
Reaktionszeit:
4 ms
Durchmesser Sensor:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
33.3 mm
Länge des Sensors:
88.6 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Schutzart (NEMA):
13


