TURCK BANNER SRL - TUK3026839 SM31RQD - 3026839
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 3000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Vorausfallmeldung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007081109
Artikelnummer
TUK3026839
Herstellernummer
3026839
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Vorausfallmeldung:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12.1 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
33.3 mm
Länge des Sensors:
72.1 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1 ms
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


