TURCK BANNER SRL - TUK3026835 SM31EQD - 3026835
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 3000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Vorausfallmeldung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007081062
Artikelnummer
TUK3026835
Herstellernummer
3026835
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Vorausfallmeldung:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X