Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026832 SM312CVQD - 3026832

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...16 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Max. Schaltabstand - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081031

Artikelnummer

TUK3026832

Herstellernummer

3026832

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...16 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Max. Schaltabstand:

16 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12.1 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

72.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reaktionszeit:

1 ms

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

MINI-BEAM: Rosso visibile 650 nm convergente; Punto focale: 16 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 4 pin