Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3026628 SSA-EB1PLGR-12ECQ8 - 3026628

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007081000

Artikelnummer

TUK3026628

Herstellernummer

3026628

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata verde e rossa lampeggiante/fisso; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2NC/1NO-PNP; QD integrale M12 a 8 pin