Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3026627 SSA-EB1PL-12ECQ8 - 3026627

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080997

Artikelnummer

TUK3026627

Herstellernummer

3026627

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata rossa fissa; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2NC/1NO-PNP; QD integrale M12 a 8 pin