Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3026621 BRT-THG-3-100 - 3026621

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026621 BRT-THG-3-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 2540 mm

  • Höhe - 76 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080980

Artikelnummer

TUK3026621

Herstellernummer

3026621

Hersteller

TUK

Form:

rechteckig

Breite:

2540 mm

Höhe:

76 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Nastro retroriflettente: 75 mm per 2,5 m di lunghezza; Fattore di riflettività: 0,7; Temperatura massima = 60 gradi C; Retro adesivo per il montaggio (0,1875 m quadrati)