Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3026263 SSA-EB1PLXR-02ECQ5B - 3026263

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080928

Artikelnummer

TUK3026263

Herstellernummer

3026263

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata con flash rosso; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2 NC; QD integrale M12 a 5 pin; compatibile con nodo BUS di sicurezza CH1=pin 1 e 4 CH2=pin 2 e 5