TURCK BANNER SRL - TUK3026262 SSA-EB1PLXR-02ECQ5A - 3026262
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
2000007080904
Artikelnummer
TUK3026262
Herstellernummer
3026262
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata con flash rosso; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2 NC; QD integrale M12 a 5 pin; compatibile con nodo BUS di sicurezza CH1=pin 1 e 2 CH2=pin 4 e 5