Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3026261 SSA-EB1PL-02ECQ5B - 3026261

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080898

Artikelnummer

TUK3026261

Herstellernummer

3026261

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata rossa fissa; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2 NC; QD integrale M12 a 5 pin; compatibile con nodo BUS di sicurezza CH1=pin 1 e 4 CH2=pin 2 e 5