Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3026069 BRT-THG-3X3-10 - 3026069

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3026069 BRT-THG-3X3-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Höhe - 76 mm

  • Breite - 76 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080867

Artikelnummer

TUK3026069

Herstellernummer

3026069

Hersteller

TUK

Form:

quadratisch

Höhe:

76 mm

Breite:

76 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Nastro retroriflettente: 75 x 75 mm, confezione da 10; fattore di riflettività: 0,7; temperatura massima = 60 gradi C; retro adesivo per il montaggio