Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3025965 SM2A312D - 3025965

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3025965 SM2A312D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...380 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 380 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080843

Artikelnummer

TUK3025965

Herstellernummer

3025965

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...380 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

380 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

12 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

65.8 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

8 ms

Spannungsart:

AC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

13

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

MINI-BEAM: Diffuso; Portata: 380 mm; Ingresso: 24-240 V CA; Uscita: SPST a stato solido a 2 fili; Cavo da 2 m (6,5 piedi)