Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3025964 SM2A312LV - 3025964

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3025964 SM2A312LV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080836

Artikelnummer

TUK3025964

Herstellernummer

3025964

Hersteller

TUK

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

12 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

65.8 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Reaktionszeit:

4 ms

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsart:

AC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

MINI-BEAM: Retro; Portata: 5 m; Ingresso: 24-240 V CA; Uscita: SPST a stato solido a 2 fili; Cavo da 2 m (6,5 piedi)