Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3025823 S18DLGRYPQ - 3025823

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3025823 S18DLGRYPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080812

Artikelnummer

TUK3025823

Herstellernummer

3025823

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

3

Eingebautes Akustiksignal:

ja

S18 Luce diurna visibile EZ-LIGHT - 18 mm - IP67; Tre colori: verde, rosso e giallo; Ingresso PNP 10-30 V cc; QD M12 a 4 pin