Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3025776 SM312LVAG - 3025776

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 2000 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080805

Artikelnummer

TUK3025776

Herstellernummer

3025776

Hersteller

TUK

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

12 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

33.3 mm

Länge des Sensors:

53 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Reaktionszeit:

1 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

MINI-BEAM: Polarizzato Retro; Portata: 50 mm - 2 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; Cavo da 2 m (6,5 piedi)