Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3025759 DX80N2X6S-PB2 - 3025759

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3025759 DX80N2X6S-PB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...30 V

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - ja

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite - 53 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080799

Artikelnummer

TUK3025759

Herstellernummer

3025759

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung DC:

10...30 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

53 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

18.6 mm

Nodo DX80 Performance 2,4 GHz 65 mW; antenna esterna 10-30 V dc; ingresso: 2 discreti 2 analogici; uscita: 2 discreti 2 analogici