Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3025695 SSA-EB1PL-02ECQ5A - 3025695

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080782

Artikelnummer

TUK3025695

Herstellernummer

3025695

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata rossa fissa; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2 NC; QD integrale M12 a 5 pin; compatibile con nodo BUS di sicurezza CH1=pin 1 e 2 CH2=pin 4 e 5

Ein TURCK BANNER SRL Produkt

Entdecken Sie die TURCK BANNER SRL-Serie