Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3025449 K30LGRYPPB2Q - 3025449

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3025449 K30LGRYPPB2Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 3

  • Montageart - Einbau

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080669

Artikelnummer

TUK3025449

Herstellernummer

3025449

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

3

Montageart:

Einbau

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie K30L EZ-LIGHT: Indicatore a 3 colori con interruttore a contatto pulito; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: verde, rosso, giallo; QD integrale M12