TURCK BANNER SRL - TUK3025171 SM912LV - 3025171
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 9000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000007080652
Artikelnummer
TUK3025171
Herstellernummer
3025171
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
9000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite des Sensors:
36.6 mm
Höhe des Sensors:
63.5 mm
Länge des Sensors:
35.6 mm


