Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3020922 S18LGXXPQ - 3020922

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3020922 S18LGXXPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080591

Artikelnummer

TUK3020922

Herstellernummer

3020922

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

1

Eingebautes Akustiksignal:

ja

S18 EZ-LIGHT - 18 mm - IP67; Colore singolo: verde; Ingresso PNP 10-30 V cc; QD M12 a 4 pin