TURCK BANNER SRL - TUK3019277 TL50BLGRQ - 3019277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Höhe - 99.4 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007080546
Artikelnummer
TUK3019277
Herstellernummer
3019277
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Höhe:
99.4 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (NEMA):
13
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
rot
Betriebsspannung DC:
12...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


