Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3018753 WL50SWL11Q - 3018753

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080522

Artikelnummer

TUK3018753

Herstellernummer

3018753

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

65.8 mm

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

50 mm

Work light - Faretto da 50 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP67/IP69K; Colore: Bianco; Lente da 11 gradi; Attacco rapido integrato M12