Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3018752 WL50SGL11Q - 3018752

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080515

Artikelnummer

TUK3018752

Herstellernummer

3018752

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

65.8 mm

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

50 mm

Work light - Faretto da 50 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP67/IP69K; Colore: Verde; Lente da 11 gradi; Attacco rapido integrato M12