TURCK BANNER SRL - TUK3018751 WL50SRL11Q - 3018751
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007080508
Artikelnummer
TUK3018751
Herstellernummer
3018751
Hersteller
TUK
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
65.8 mm
Durchmesser:
50 mm


