Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3018623 LEDWS50L11-XQ - 3018623

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3018623 LEDWS50L11-XQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Breite - 50 mm

  • Durchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 64.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080454

Artikelnummer

TUK3018623

Herstellernummer

3018623

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Breite:

50 mm

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

64.1 mm

Höhe:

64.1 mm

Vision Light-Faretto da 50 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP67; Colore: Bianco; Lente da 11 gradi; QD M12 a 5 pin