Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3018356 T30SP6FF600QP - 3018356

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...600 mm

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 600 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080447

Artikelnummer

TUK3018356

Herstellernummer

3018356

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...600 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

600 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Breite des Sensors:

40.2 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

63.6 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Reaktionszeit:

3 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Serie EZ-BEAM T30: Campo fisso; Portata: 600 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP complementare, QD a spirale M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)