Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3018346 K50BCLGRXPQ - 3018346

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080430

Artikelnummer

TUK3018346

Herstellernummer

3018346

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

2

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K50 Beacon EZ-LIGHT: Perimetro a 2 colori e vista dall'alto; Tensione: 12-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP69K; Ingresso: PNP; Colori: verde rosso; QD integrale M12 a 5 pin