Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3017261 BR23S - 3017261

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Umgebungstemperatur - 0...249 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080218

Artikelnummer

TUK3017261

Herstellernummer

3017261

Hersteller

TUK

Gehäusebauform:

Quader

Umgebungstemperatur:

0...249 °C

Fibra di vetro; fascio di array in modalità diffusa da 9,7 mm x 0,81 mm; guaina in acciaio inossidabile; lunghezza 0,91 m; punta di rilevamento rettangolare in plastica da 25,4 mm x 19 mm