Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3017131 Q26PXLPQ5 - 3017131

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3017131 Q26PXLPQ5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 800 mm

  • Einstellverfahren - manuelle Einstellung

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080188

Artikelnummer

TUK3017131

Herstellernummer

3017131

Hersteller

TUK

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

800 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

14 mm

Höhe des Sensors:

47.4 mm

Länge des Sensors:

25 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Reaktionszeit:

0.25 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Sensore per oggetti trasparenti serie Q26; portata 0-0,8 m; tensione di alimentazione 12-30 V cc; classificazione IP67; uscite PNP; ottica coassiale LED rosso visibile; connettore a innesto rapido M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)