Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3014978 LEDILA870XD6-XQ - 3014978

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Breite - 59.4 mm

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Länge - 914.6 mm

  • Höhe - 914.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007080010

Artikelnummer

TUK3014978

Herstellernummer

3014978

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Breite:

59.4 mm

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

914.6 mm

Höhe:

914.6 mm

Vision Light - Array lineare da 870 mm - IP50; 36 LED IR ad alta intensità - 24 V CC; Finestra in plastica diffondente; Richiede cavo MQDC20-xxx