TURCK BANNER SRL - TUK3014589 TL50HBGYRQ - 3014589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Höhe - 210.6 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007080003
Artikelnummer
TUK3014589
Herstellernummer
3014589
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Höhe:
210.6 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (NEMA):
13
Farbe Licht 1:
blau
Farbe Licht 2:
grün
Farbe Licht 3:
gelb
Farbe Licht 4:
rot
Betriebsspannung DC:
18...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


