TURCK BANNER SRL - TUK3014588 TL50HGYRAQ - 3014588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Lautstärke - 92 dB
Schutzart (IP) - IP50
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Höhe - 200.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007079991
Artikelnummer
TUK3014588
Herstellernummer
3014588
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Lautstärke:
92 dB
Schutzart (IP):
IP50
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Höhe:
200.8 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (NEMA):
13
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung DC:
18...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm


