Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3013264 CSA-M12F41M12M41 - 3013264

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschirmt - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -40...105 °C

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -40...105 °C

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007079984

Artikelnummer

TUK3013264

Herstellernummer

3013264

Hersteller

TUK

Geschirmt:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo splitter, M12 QD a 4 pin; tronco femmina dritto 0,3 m; due rami maschi dritto 0,3 m; cablaggio standard per due uscite separate con filo nero