TURCK BANNER SRL - TUK3012974 BRT-60X40IP69K - 3012974
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
2000006729903
Artikelnummer
TUK3012974
Herstellernummer
3012974
Hersteller
TUK
Form:
rechteckig
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2


