TURCK BANNER SRL - TUK3010712 TL50GBYRQ - 3010712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 219.1 mm
Außendurchmesser - 50.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007079809
Artikelnummer
TUK3010712
Herstellernummer
3010712
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
219.1 mm
Außendurchmesser:
50.5 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
blau
Farbe Licht 3:
gelb
Farbe Licht 4:
rot
Betriebsspannung DC:
18...30 V
Breite:
50.5 mm
Tiefe:
50.5 mm


