Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3010475 CL50GRYANQ - 3010475

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3010475 CL50GRYANQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007079786

Artikelnummer

TUK3010475

Herstellernummer

3010475

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

3

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Torretta Luminosa: indicatore acustico a 3 colori; tensione: 18-30 V cc; classificazione ambientale: IP50; ingresso: NPN; colori: verde, rosso, giallo; connettore QD integrale M12 a 5 pin