TURCK BANNER SRL - TUK3010474 CL50GRYAPQ - 3010474
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 3
Packung
1 ST
EAN
2000006711908
Artikelnummer
TUK3010474
Herstellernummer
3010474
Hersteller
TUK
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
3
Montageart:
Einbau
Eingebautes Akustiksignal:
ja


