Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3002994 QS30LLPQ - 3002994

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Max. Schaltabstand - 18000 mm

  • Einstellverfahren - Teach-In

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007075108

Artikelnummer

TUK3002994

Herstellernummer

3002994

Hersteller

TUK

Vorausfallmeldung:

ja

Max. Schaltabstand:

18000 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

22 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

56.8 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

WORLD-BEAM QS30: Laser polarizzato retro a lungo raggio; Portata: 0,2-18 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 5 pin