TURCK BANNER SRL - TUK3002922 OTBVR81QDHP - 3002922
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...30 V
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
2000007079755
Artikelnummer
TUK3002922
Herstellernummer
3002922
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...30 V
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
43.2 mm
Höhe des Sensors:
59.9 mm
Länge des Sensors:
48 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
13


