Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3002786 QS30LDLQ - 3002786

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...800 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Einstellverfahren - Teach-In

  • Max. Schaltabstand - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007079694

Artikelnummer

TUK3002786

Herstellernummer

3002786

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...800 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Einstellverfahren:

Teach-In

Max. Schaltabstand:

800 mm

Vorausfallmeldung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

30 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

56.8 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

658 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Serie WORLD-BEAM QS30: Laser diffuso (classe 2); Portata: 800 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 5 pin