TURCK BANNER SRL - TUK3002728 QT50ULBQ6 - 3002728
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messbereich Länge - 200...8000 mm
Gehäusebauform - Quader
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000007079687
Artikelnummer
TUK3002728
Herstellernummer
3002728
Hersteller
TUK
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messbereich Länge:
200...8000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


