Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3002679 Barriera LX Ricevitore 143 mm M12 - 3002679

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3002679 Barriera LX Ricevitore 143 mm M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 25.4 mm

  • Höhe des Sensors - 189.6 mm

  • Länge des Sensors - 31.8 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488026790

Artikelnummer

TUK3002679

Herstellernummer

3002679

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

25.4 mm

Höhe des Sensors:

189.6 mm

Länge des Sensors:

31.8 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Reichweite des Schutzfeldes:

2 m

Schutzfeldhöhe:

143 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

LX6RQ: Serie LX, Ricevitore, Portata standard, Portata, Normale 300 mm - 2 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, Uscita DO, Connettore a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)