TURCK BANNER SRL - TUK3002668 LX3RSRQ - 3002668
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 67 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 113.4 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 0.2 m
Packung
1 ST
EAN
2000007079663
Artikelnummer
TUK3002668
Herstellernummer
3002668
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
67 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
113.4 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
0.2 m
Länge des Sensors:
31.8 mm
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
25.4 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Schutzart (NEMA):
4X


