TURCK BANNER SRL - TUK3002662 LX3ESRQ - 3002662
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 67 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 113.4 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 0.2 m
Packung
1 ST
EAN
2000007079656
Artikelnummer
TUK3002662
Herstellernummer
3002662
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
67 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
113.4 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
0.2 m
Länge des Sensors:
31.8 mm
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
25.4 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender


