Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK2601200 BC3-S12-AP6X

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK2601200 BC3-S12-AP6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101090420

Artikelnummer

TUK2601200

Herstellernummer

2601200

Hersteller

TUK

Capacitive Sensor, Rated switching distance 4.5 mm, Cable length 2 m, Flush, M12 ? 1 threaded barrel, Plastic, PA12?GF30, Fine adjustment via potentiometer, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection